曜日別特売

ストリートエルボ

ストリートエルボ - イノックストリートエルボ - イノック
用途水・油・ガス用。形状ストリートエルボ材質ステンレス(SCS13A)最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用使用温度範囲(℃)-20~220種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37103263SL81/4常温2
1,190
899
989(税込)
当日出荷
37103123SL103/8常温2
1,210
899
989(税込)
当日出荷
37103141SL151/2常温2
1,620
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37103166SL203/4常温2
2,070
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37103184SL251常温2
2,800
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
37103202SL321・1/4常温2
4,120
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
37103211SL401・1/2常温2
5,240
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37103245SL502常温2
8,110
5,998
6,598(税込)
当日出荷
64053685SL6A61/8常温2
1,190
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする