イノック
ユニオン(ガスケット)
用途
水・油・ガス用。
材質
304(SUS 304、SUS F304 または SCS 13A)
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37104733
304U6A
6
1/8
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37104776
304U8A
8
1/4
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
37104575
304U10A
10
3/8
¥
2,160
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
37104593
304U15A
15
1/2
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
37104611
304U20A
20
3/4
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
37104636
304U25A
25
1
¥
3,990
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
37104654
304U32A
32
1・1/4
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37104672
304U40A
40
1・1/2
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
37104697
304U50A
50
2
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37104715
304U65A
65
2・1/2
¥
17,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37104751
304U80A
80
3
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材