Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ

Wフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ - フジトクWフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ - フジトクWフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ - フジトクWフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ - フジトクWフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ - フジトクWフェルールフィッティング UE ユニオンエルボ - フジトク

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。

用途適用ステンレス管規格。材質ステンレス(SUS316)形状ユニオンエルボ使用流体ガス・蒸気・油・水等内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37104952UE-6-06(T)21
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
37104977UE-8-08(T)21
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37104891UE-10-010(T)21
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
37104916UE-12-012(T)21
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37104934UE-15-015(T)21
13,848
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
57084826UE-3-03(T)21
6,640
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
57084835UE-4-04(T)21
6,480
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
57084844UE-14-014(T)21
14,400
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
57084853UE-16-016(T)21
14,800
9,198
10,118(税込)
当日出荷
57084869UE-18-018(T)21
20,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
57084878UE-20-020(T)21
24,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
57084887UE-22-022(T)21
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57084896UE-25-025(T)21
37,400
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57084905UE-01-03.18(T)21
6,640
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
57084914UE-02-06.35(T)21
5,480
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57084939UE-03-09.53(T)21
7,040
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
57084948UE-04-012.7(T)21
11,520
7,198
7,918(税込)
当日出荷
57084957UE-05-015.87(T)21
14,800
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
57084966UE-06-019.05(T)21
20,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
57084975UE-07-022.23(T)21
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57084984UE-08-025.4(T)21
37,400
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57084993UE-10.5-010.5(T)21
7,240
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
57085009UE-13.8-013.8(T)21
14,400
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
57085018UE-17.3-017.3(T)21
20,800
14,980
16,478(税込)
当日出荷
57085027UE-21.7-021.7(T)21
26,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57084923UE-025-05/16":7.9421
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする