フジトク
鋼管用 くい込み継手 L ユニオンエルボ
優れた気密性と耐振動性があります。
溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。
シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
用途
炭素鋼用継手。
材質
炭素鋼
形状
ユニオンエルボ
使用流体
油・空気・水・蒸気
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37104995
L-10
10
21
¥
3,174
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
37105013
L-12
12
21
¥
3,376
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
37105031
L-15
15
21
¥
4,222
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
37105056
L-6
6
21
¥
2,806
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37105074
L-8
8
21
¥
2,956
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
57097277
L-16
16
21
¥
2,670
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
57097286
L-18
18
21
¥
3,060
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57097295
L-20
20
21
¥
3,210
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
57097304
L-22
22
21
¥
3,640
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57097313
L-25
25
21
¥
3,990
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57097329
L-28
28
21
¥
5,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57097338
L-30
30
21
¥
5,770
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57097347
L-32
32
21
¥
7,250
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57097356
L-35
35
21
¥
7,930
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57097365
L-38
38
21
¥
5,730
取扱い終了
返品不可
57097374
L-40
40
21
¥
6,580
取扱い終了
返品不可
57097383
L-42
42
21
¥
6,690
取扱い終了
返品不可
57097399
L-50
50
21
¥
9,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材