曜日別特売

径違いソケット(テーパ)

径違いソケット(テーパ) - イノック径違いソケット(テーパ) - イノック径違いソケット(テーパ) - イノック径違いソケット(テーパ) - イノック径違いソケット(テーパ) - イノック径違いソケット(テーパ) - イノック径違いソケット(テーパ) - イノック径違いソケット(テーパ) - イノック
用途水・油・ガス用。形状ソケット種類ねじ込み継手内容量1個
全28種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37105537RS8×61/4×1/8
810599
599
659(税込)
当日出荷
04991927RS10×63/8×1/8
810599
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
37105397RS10×83/8×1/4
810599
599
659(税込)
当日出荷
04991945RS15×81/2×1/4
1,200899
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
37105415RS15×101/2×3/8
1,200899
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
04991972RS20×103/4×3/8
1,5901,198
389
アウトレット
428(税込)
当日出荷
残り2点です
37105433RS20×153/4×1/2
1,5901,198
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
04992015RS25×151×1/2
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
37105451RS25×201×3/4
2,5001,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
04992033RS32×201・1/4×3/4
3,8202,898
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
37105476RS32×251・1/4×1
3,8202,898
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
04992076RS40×251・1/2×1
5,3003,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
37105494RS40×321・1/2×1・1/4
5,3003,998
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
04992103RS50×252×1
7,9005,798
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04992112RS50×322×1・1/4
7,9005,798
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
37105512RS50×402×1・1/2
7,9005,798
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
04991936RS15×61/2×1/8
1,200
取扱い終了
返品不可
04991954RS20×63/4×1/8
1,590
取扱い終了
返品不可
04991963RS20×83/4×1/4
1,590
取扱い終了
返品不可
04991988RS25×61×1/8
2,500
取扱い終了
返品不可
04991997RS25×81×1/4
2,500
取扱い終了
返品不可
04992006RS25×101×3/8
2,500
取扱い終了
返品不可
04992024RS32×151・1/4×1/2
3,820
取扱い終了
返品不可
04992042RS40×101・1/2×3/8
5,300
取扱い終了
返品不可
04992058RS40×151・1/2×1/2
5,300
取扱い終了
返品不可
04992067RS40×201・1/2×3/4
5,300
取扱い終了
返品不可
04992085RS50×152×1/2
7,900
取扱い終了
返品不可
04992094RS50×202×3/4
7,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする