曜日別特売

径違いチーズ

径違いチーズ - イノック径違いチーズ - イノック径違いチーズ - イノック
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SCS13A)形状チーズ種類ねじ込み継手内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04992207RT8×61/4×1/8
1,4201,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
04992216RT10×83/8×1/4
1,4201,098
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37106097RT15×81/2×1/4
1,4901,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37106072RT15×101/2×3/8
1,4901,198
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37106115RT20×103/4×3/8
2,1601,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37106133RT20×153/4×1/2
2,1601,698
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37106151RT25×201×3/4
3,2502,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
04992286RT32×201・1/4×3/4
5,1203,898
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
04992295RT32×251・1/4×1
5,1203,898
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
04992338RT40×251・1/2×1
5,9004,498
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
04992347RT40×321・1/2×1・1/4
5,9004,498
3,198
アウトレット
3,518(税込)
当日出荷
残り1点です
04992374RT50×252×1
8,8406,698
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
04992383RT50×322×1・1/4
8,8406,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
04992392304RT50A40A50×402×1・1/2
8,8406,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
04992225RT20×83/4×1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
04992234RT25×81×1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
04992243RT25×101×3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
04992252RT25×151×1/2
3,140
取扱い終了
返品不可
04992268RT32×101・1/4×3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
04992277RT32×151・1/4×1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
04992304RT40×101・1/2×3/8
オープン
取扱い終了
返品不可
04992313RT40×151・1/2×1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
04992322RT40×201・1/2×3/4
オープン
取扱い終了
返品不可
04992356RT50×152×1/2
オープン
取扱い終了
返品不可
04992365RT50×202×3/4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする