両長ニップル

両長ニップル - イノック両長ニップル - イノック
用途水・油・ガス用。形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
9種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37106797304NL10A125L103/8304(SUS 304 TP)
680
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
37106912304NL15A125L151/2ステンレス(SUS304)
890
679
747(税込)
当日出荷
37107034304NL20A125L203/4304(SUS 304 TP)
980
729
802(税込)
当日出荷
37107156304NL25A125L251304(SUS 304 TP)
1,240
929
1,022(税込)
当日出荷
37107287304NL32A125L321・1/4304(SUS 304 TP)
1,960
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
37107384304NL40A125L401・1/2304(SUS 304 TP)
2,320
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37107481304NL50A125L502304(SUS 304 TP)
2,890
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
37107585304NL6A125L61/8304(SUS 304 TP)
680
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
37107707304NL8A125L81/4304(SUS 304 TP)
680
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする