曜日別特売

両長ニップル

両長ニップル - イノック
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37107603304NL6A150L61/8
720
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
37107725304NL8A150L81/4
720
549
604(税込)
当日出荷
37106815304NL10A150L103/8
720
549
604(税込)
当日出荷
37106937304NL15A150L151/2
980
729
802(税込)
当日出荷
37107052304NL20A150L203/4
1,160
879
967(税込)
当日出荷
37107174304NL25A150L251
1,480
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37107305304NL32A150L321・1/4
2,330
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
37107402304NL40A150L401・1/2
2,690
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
37107506304NL50A150L502
3,450
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする