両長ニップル

両長ニップル - イノック両長ニップル - イノック両長ニップル - イノック両長ニップル - イノック両長ニップル - イノック
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)200接続方式両ネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37106833304NL10A200LR×R103/8
910
679
747(税込)
当日出荷
37106964304NL15A200LR×R151/2
1,210
899
989(税込)
当日出荷
37107077304NL20A200LR×R203/4
1,420
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37107192304NL25A200LR×R251
1,830
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37107323304NL32A200LR×R321-1/4
3,090
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
37107427304NL40A200LR×R401-1/2
3,480
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37107524304NL50A200LR×R502
4,360
3,398
3,738(税込)
当日出荷
37107621304NL6A200LR×R61/8
910
679
747(税込)
当日出荷
37107743304NL8A200LR×R81/4
910
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする