両長ニップル

両長ニップル - イノック
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37107664304NL6A75L61/8
470
359
395(税込)
当日出荷
37107786304NL8A75L81/4
470
359
395(税込)
当日出荷
37106876304NL10A75L103/8
470
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
37106991304NL15A75L151/2
560
419
461(税込)
当日出荷
37107113304NL20A75L203/4
680
519
571(税込)
当日出荷
返品不可
37107244304NL25A75L251
860
649
714(税込)
当日出荷
37107341304NL32A75L321・1/4
1,230
919
1,011(税込)
5日以内出荷
返品不可
37107445304NL40A75L401・1/2
1,480
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
37107542304NL50A75L502
1,850
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする