曜日別特売

六角ニップル

六角ニップル - イノック六角ニップル - イノック六角ニップル - イノック六角ニップル - イノック六角ニップル - イノック六角ニップル - イノック六角ニップル - イノック六角ニップル - イノック
(3件のレビュー)
最高使用圧力(MPa)
-20~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304またはSCS13A)形状ニップル種類ねじ込み継手接続方式両ネジ内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37107962STNR×R61/8
520
389
428(税込)
当日出荷
37108005STNR×R81/4
520
389
428(税込)
当日出荷
37107804STNR×R103/8
520
389
428(税込)
当日出荷
37107822STNR×R151/2
740
559
615(税込)
当日出荷
37107847STNR×R203/4
1,080
799
879(税込)
当日出荷
37107865STNR×R251
1,480
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37107883STNR×R321-1/4
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37107901STNR×R401-1/2
2,690
2,098
2,308(税込)
当日出荷
37107926STNR×R502
3,850
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37107944STNR×R652-1/2
7,300
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
37107987STNR×R803
10,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
04992767STNR×R1004
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-03
用途: 自動給水装置(給水弁ユニット)の電磁弁とY形ストレーナの間の接続に使用
株式会社ドゥサイエンス建設業・工事業

電磁弁とY形ストレーナ間の配管接続に使用しました。ねじの入りがスムーズで、シール材もなじみやすく漏れもなく施工できました。六角部が工具で掛けやすく、締付け作業もしやすかったです。

対象商品 : 37107962
2018-03-11
用途: エアブラシ塗装
その他業種

エアブラシ用のホースや接続プラグには内径が小さくて接続出来ませんでした。

対象商品 : 37107804
2015-06-22
用途: 工場の油脂管理部品に搭載します
株式会社アクティブ

頑強且つ軽量にして低コストを希望します。素材をカーボンとか新しい材料で実現してほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする