曜日別特売

スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ

スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ - 興和化成スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ - 興和化成

スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。
サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。
着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。
RoHS指令適合製品です。

材質
(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、
(スナップボタン)ポリアセタール樹脂
グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
全8種類を絞り込む
呼び径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
質量(kg)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09912744KST-15G151.1難燃
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
09912753KST-20G201.3難燃
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
09912762KST-25G251.4難燃
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
09912778KST-30G301.5難燃
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
09912787KST-40G401.9難燃
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
09912796KST-50G502.15難燃
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
09912805KST-70G702.9難燃
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
09912735KST-100G1003.9難燃
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする