ハギテック
エンドキャップ
ケーシングチューブ端末処理用キャップです。
ねじ止めタイプでチューブにコネクタをねじ込んでビスで固定します。
チューブの切り口で光ファイバーやケーブルを傷つけるのを防ぎます。
RoHS対応品です。
用途
センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。
長さ(mm)
10
使用ビス(mm)
(-)M2×2L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合チューブ
外径(mm)
開口部(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37109265
KBS-4
331-5924
1.8
KS-4N
8
Φ4
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
37109283
KBS-5
331-5932
1.8
KS-5N
9
Φ5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
37109301
KBS-6
331-5941
2.0
KS-6N
10
Φ6
¥
390
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください