センサーネジヘッドコネクター

センサーネジヘッドコネクター - ハギテックセンサーネジヘッドコネクター - ハギテックセンサーネジヘッドコネクター - ハギテックセンサーネジヘッドコネクター - ハギテックセンサーネジヘッドコネクター - ハギテックセンサーネジヘッドコネクター - ハギテック

各センサーメーカーの各種センサーに後からファイバープロテクタを接続するためのコネクタです。
センサーヘッドに接続するヘッドコネクタです。
RoHS対応品です。

用途センサー保護用チューブ端末コネクタとして計測器、センサー機器、ロボット、アミューズメント機器等の取り出し部分などに使用します。長さ(mm)12使用ビス(mm)(-)M2×1.5/2LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ねじ寸法(mm)
適合チューブ
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37109597KS4NS-M3331-62622.6M3×0.50KS-4N8
440
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37109615KS4NS-M4331-62712.8M4×0.70KS-4N8
440
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37109633KS4NS-M5331-62892.4M5×0.50KS-4N8
475
469
516(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37109651KS5NS-M4331-63193.1M4×0.70KS-5N9
440
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37109676KS5NS-M6331-63272.4M6×0.75KS-5N9
440
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする