曜日別特売

ニュー・エフモール

ニュー・エフモール - マサル工業ニュー・エフモール - マサル工業ニュー・エフモール - マサル工業ニュー・エフモール - マサル工業ニュー・エフモール - マサル工業ニュー・エフモール - マサル工業ニュー・エフモール - マサル工業ニュー・エフモール - マサル工業
(32件のレビュー)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。

用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC
注意
※適合欄のケーブル条件は、標準ケーブルの最大収容条数の目安です。
※付属品を使用した場合の条件は異なりますので、ご注意下さい。
※壁取付け面の水分・油分・ゴミをよく拭き取ってからご使用ください。
※壁取付け面の状況に応じて、ねじ、釘を併用してください。
全51種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
51種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
内寸(幅W×高さH)(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25785848SFM02021本-ホワイト10.5×5.6982000
510299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
25785857SFM02031本-ミルキーホワイト10.5×5.6982000
510299
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
25785866SFM02061本-ブラウン10.5×5.6982000
510279
279
307(税込)
当日出荷
特別運賃
25785875SFM12021本-ホワイト15×81502000
565319
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
25785884SFM12031本-ミルキーホワイト15×81502000
565319
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
25785893SFM12061本-ブラウン15×81502000
565319
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
25785909SFM22021本-ホワイト19.8×9.82082000
730419
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
25785918SFM22031本-ミルキーホワイト19.8×9.82082000
730419
419
461(税込)
当日出荷
特別運賃
25785927SFM22061本-ブラウン19.8×9.82082000
730419
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
25786024SFM0T1袋(10本)-透明10.5×5.6491000
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
88180836SFM011本-グレー10.5×5.6491000
255149
149
164(税込)
当日出荷
特別運賃
25785936SFM32021本-ホワイト23.6×11.62822000
1,130639
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
25785945SFM32031本-ミルキーホワイト23.6×11.62822000
1,130639
639
703(税込)
当日出荷
特別運賃
25785954SFM32061本-ブラウン23.6×11.62822000
1,130639
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
25786033SFM0HT1袋(10本)-半透明10.5×5.6491000
3,1001,980
1,980
2,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
88180845SFM021本-ホワイト10.5×5.6491000
255149
149
164(税込)
当日出荷
特別運賃
25786049SFM1T1袋(10本)-透明15×8751000
3,4501,980
1,980
2,178(税込)
当日出荷
88180854SFM031本-ミルキーホワイト10.5×5.6491000
255149
149
164(税込)
当日出荷
25786058SFM1HT1袋(10本)-半透明15×8751000
3,4501,990
1,990
2,189(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88180863SFM061本-ブラウン10.5×5.6491000
255149
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25786067SFM2T1袋(10本)-透明19.8×9.81041000
オープン2,698
2,698
2,968(税込)
当日出荷
88180872SFM091本-チョコ10.5×5.6491000
255149
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
88180881SFM0W1本-ブラック10.5×5.6491000
255149
149
164(税込)
当日出荷
特別運賃
25786076SFM2HT1袋(10本)-半透明19.8×9.81041000
4,4002,698
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
88180897SFM111本-グレー15×8751000
285159
159
175(税込)
当日出荷
37109694SFM121本-ホワイト15×8751000
285159
159
175(税込)
当日出荷
88180906SFM131本-ミルキーホワイト15×8751000
285159
159
175(税込)
当日出荷
特別運賃
88180915SFM161本-ブラウン15×8751000
285159
159
175(税込)
当日出荷
特別運賃
88180924SFM191本-チョコ15×8751000
285159
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
88180933SFM1W1本-ブラック15×8751000
285159
159
175(税込)
当日出荷
88180942SFM211本-グレー19.8×9.81041000
365219
219
241(税込)
当日出荷
特別運賃
37109712SFM221本-ホワイト19.8×9.81041000
365219
219
241(税込)
当日出荷
88180951SFM231本-ミルキーホワイト19.8×9.81041000
365219
219
241(税込)
当日出荷
88180967SFM261本-ブラウン19.8×9.81041000
365219
219
241(税込)
当日出荷
特別運賃
88180976SFM291本-チョコ19.8×9.81041000
365219
219
241(税込)
当日出荷
特別運賃
88180985SFM2W1本-ブラック19.8×9.81041000
365219
219
241(税込)
当日出荷
特別運賃
88180994SFM311本-グレー23.6×11.61411000
565319
319
351(税込)
当日出荷
特別運賃
37109737SFM321本-ホワイト23.6×11.61411000
565319
319
351(税込)
当日出荷
88181003SFM331本-ミルキーホワイト23.6×11.61411000
565319
319
351(税込)
当日出荷
88181012SFM361本-ブラウン23.6×11.61411000
565319
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88181021SFM391本-チョコ23.6×11.61411000
565319
319
351(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
88181037SFM3W1本-ブラック23.6×11.61411000
565319
319
351(税込)
当日出荷
88181046SFM411本-グレー30×132151000
910499
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
88181055SFM421本-ホワイト30×132151000
910499
499
549(税込)
当日出荷
88181064SFM431本-ミルキーホワイト30×132151000
910499
499
549(税込)
当日出荷
88181073SFM461本-ブラウン30×132151000
910499
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
88181082SFM491本-チョコ30×132151000
910499
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
88181091SFM4W1本-ブラック30×132151000
910499
499
549(税込)
当日出荷
67938319SFM36【ワケあり】1本※理由あり(未使用・未開封)ブラウン23.6×11.61411000
565319
259
アウトレット
285(税込)
当日出荷
返品不可
残り11点です
70027925SFM0HT1本-半透明-491000
310159
159
175(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-20
用途: 露出配線のカバーに
その他業種

一本から売っていただけてありがたいです。
蓋は若干閉めにくいですかね。

1が参考にしています
対象商品 : 88180863
2024-03-09
用途: 配線のカバーに使用
製造業

貼り付ける場所に合う色が豊富に合っていいが、テープ付きがあるとなおいい。

対象商品 : 25786024
2023-01-10
用途: テープLEDの収容用に使用しました

クリアなのでLEDの明るさが際立ちましたが、目に優しくない様な気がします。同時に購入した半透明の方が光が拡散して照明には良い気がしますが、明るさを必要とする場合は非常にGoodです。

1が参考にしています
対象商品 : 88180951
2022-07-01
用途: 増設電気配線のカバーに使用しました。
農・林・水産業

商品の色が取り付け壁面とほぼ一致して 体裁よく仕上がり満足しています。

対象商品 : 88181003
2022-05-26
用途: 露出配線工事

白色でも良いとのことでしたが壁に合わせミルキィー色使用しました、木目の壁によく合う良い色です、施主様にも高評でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37109712
2022-02-12
用途: 配線
卸売・小売業

価格も手頃で、別売のジョイント部品も豊富かつ使いやすかった。

対象商品 : 88180906
2021-10-11
用途: 無線機の延長コードを束ねています。

無線機の液晶パネルのコードと無線のスピーカーを本体から離して使用しているので、途中に歩く動線がが有るので束ねて使用しています。

対象商品 : 37109712
2021-09-30
用途: プロジェクターのコード配線DIY
RIVERBANKS DESIGN OFFICEサービス業

プロジェクターの電源ケーブルを天井・壁に這わすために使用しましたが、非常にコストパフォーマンスの高い商品だと思います。
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
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする