ファイバープロテクトケーシング

ファイバープロテクトケーシング - ハギテックファイバープロテクトケーシング - ハギテックファイバープロテクトケーシング - ハギテックファイバープロテクトケーシング - ハギテック
(6件のレビュー)

ステンレス製のフレキシブルチューブ。RoHS対応品です。
引っ張っても伸びず、側圧・引張荷重に非常に強いです。
引張荷重・衝撃・熱・溶接火花・繰り返し曲げ、側圧等に弱い光ファイバーやセンサーコードなどを断線から守ります。

用途
測定器、各種通信機器、照明器具等。
ファイバースコープ。
光ファイバー/市販センサーコード/電線保護。
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
長さ(m)
内径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
内径(mm)
外径(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37109816KS-4N-1145.636
710
579
637(税込)
当日出荷
37109877KS-4N-3345.6108
2,120
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37109834KS-5N-115745
720
589
648(税込)
当日出荷
37109895KS-5N-3357135
2,160
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37109852KS-6N-116860
800
639
703(税込)
当日出荷
37109913KS-6N-3368180
2,400
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37109852
2020-07-22
用途: 電気錠と扉の間
建設業・工事業

内径が細いのでケーブルの外皮を剥いて通線しました。
内径8ミリ及び10ミリを取り扱って欲しい。

対象商品 : 37109877
2019-04-19
用途: ファイバー

ファイバーの保護に適していてフレキシブルでとっても良かった。

対象商品 : 37109852
2019-03-30
用途: コードをウサギが噛むためその予防
製造業

コードをステンレスチューブに通したのでウサギが噛んでも大丈夫になった。

対象商品 : 37109877
2019-03-22
用途: 特殊工具のパーツとして
サービス業

今回試作で試しに購入しましたが曲がりが柔軟で形状と耐久性共に満足のいく商品でした。
早速追加発注いたしました。

対象商品 : 37109816
2014-04-08
用途: 車内の灰皿受けを作成しようとしたが断念。

腰のあるしっかりしたフレキチューブが欲しかったが、勝手な期待とは異なりフニャフニャだった。残念。

対象商品 : 37109816
2012-10-20
用途: 水道の蛇腹の細いのが欲しかった

残念ながら購入品間違い。
でも、何かに使えそうなので良い使い道在れば評価変わります。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする