曜日別特売

線名札

線名札 - カメダデンキ線名札 - カメダデンキ
(10件のレビュー)

ファイバー製の表示名札です。マジック、不滅インキ、鉛筆などで記入できます。
タコ糸が付属しています。
RoHS指令適合製品です。

材質
(札)強硬ファイバー
(綿糸)タコ糸
用途電線、LANケーブル等の表示用名札です。長さ(mm)約110内容量1袋(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37109931FM-20333-9921丸札Φ20
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37109956FM-25333-9939丸札Φ25
1,360
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37109974FM-30333-9947丸札Φ30
1,200
取扱い終了
37109992FD-20333-9912小判札20×30
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37109992
2019-11-20
用途: 色々な作業で使用する
六本木電気管理事務所

使い勝手が思っていた通り良かった、取り付けも簡単。

対象商品 : 37109974
2018-10-10
用途: 電気通信工事
電気・ガス・熱供給・水道業

今までは、某○○工業の札を使用していて、テプラシールやラベルシールがはがれてしまい困っていました。この商品は、札が反らないのでシールの糊付が良く、はがれる心配もなさそうです。

対象商品 : 37109956
2019-02-13
用途: サーバ機器のケーブルのタグ付け
その他業種

安定した品質で、良い商品です。
これからもリピートします。

対象商品 : 37109992
2016-10-17
用途: ケーブル符号取付時、使用目的記載時
東芝ITコントロールシステム株式会社

強度が程よく、文字を記載しやすい。トータルで使いやすい製品だった。

1が参考にしています
対象商品 : 37109974
2016-10-25
用途: 電気工事関係(防災)

テプラを張り付けてもはがれることがありません。
いつも購入させていただいています

対象商品 : 37109931
2016-04-04
用途: ケ-ブルの行先エフとして、使用。これは価格&品質どちらも満足しています。
カメイ通信

エフの硬さや、文字記入、印刷したシ-ルなど、使い良いですよ。

1が参考にしています
対象商品 : 37109956
2014-10-24
用途: 盤内配線の行先表示
建設業・工事業

線名札の糸の端が結んであるといいです。

対象商品 : 37109931
2014-10-12
用途: 弱電線の行き先表示
建設業・工事業

書きやすくにじまないので値段のわりにはいいと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする