前田シェルサービス
ウレテック板材
金属・プラスチック・ゴムと比較して平均5倍の耐摩耗性があり大変優れています。
圧縮弾性率が天然ゴムの5~10倍で、固くても弾力に富んでいます。
用途
加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
硬度
(ショアA)90
色
黄
材質
ウレタンゴム
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
使用温度範囲
-20~60℃
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
硬度
使用温度範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37417082
MA-PL10-30
10
300
300
(ショアA)90
-20~60℃
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37417091
MA-PL20-30
20
300
300
(ショアA)90
-20~60℃
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37417107
MA-PL30-30
30
300
300
(ショアA)90
-20~60℃
¥
28,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37417116
MA-PL50-30
50
300
300
(ショアA)90
-20~60℃
¥
44,200
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
ゴム素材の特長