三ツ星ベルト
キャストナイロンNB板
機械的強度、耐熱性、クリープ特性、耐摩耗性などに優れた代表的なエンジニアリングプラスチックの一つです。
用途
ローラー、ギア、ガイドプレート、タイミングスクリューなどの機械部品。
色
青
材質
モノマーキャスティングナイロン(MCN)
長さ(mm)
1200
幅(mm)
600
使用温度範囲
-40~120℃
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37417161
CN-PLTNB-10-600-1200
10
600
1200
¥
51,870
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37417177
CN-PLTNB-20-600-1200
20
600
1200
¥
93,740
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長