曜日別特売

高密度ウレタンシート黒

高密度ウレタンシート黒 - イノアック高密度ウレタンシート黒 - イノアック高密度ウレタンシート黒 - イノアック高密度ウレタンシート黒 - イノアック
(5件のレビュー)

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。
エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。
可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。

用途各種機器足ゴムシート。密度(kg/m3)48材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500使用温度範囲常温~70℃内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
使用温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37117211MX48HF115001000常温~70℃
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
37117236MX48HF225001000常温~70℃
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
37117254MX48HF335001000常温~70℃
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37117211
2022-11-09
用途: 農業機械
有限会社川上自動車

コンバインの稲の投入口用に購入 純正品よりは コストは安いが耐久性が不明

1が参考にしています
対象商品 : 37117254
2021-06-22
用途: 自動車修理
サービス業

大変丁寧な梱包で発送していただいたおかげで、反りや変形もなく、すぐに作業を行えました。3mm厚ですが強度も予想以上のレベルでした。

対象商品 : 37117211
2020-09-18
用途: 機械の仕切り壁(対油)に使用
富士模型店

対油性がよく、この値段なら満足です。
片面には、滑り止めコーティングしてます。

1が参考にしています
対象商品 : 37117236
2018-05-07
用途: スピーカ(低音ウーハー)のエッジ用に
製造業

古くなってボロボロになった昔のスピーカのウーハーエッジの交換用に使ってみました。
30㎝程度のリングを作り、接着するのが大変そうなのですが、これからやってみる予定。
上手く行くかどうかは分かりません。

1が参考にしています
対象商品 : 37117254
2016-04-19
用途: 自動車 内装加工用
自動車・二輪車・自転車関連業

いわゆるデスクマットの大型版という感じでした。表裏で表面仕上げが両極端なのでつや無しの方を室内面に使いました。切りにくくはなかったのですがもう少し大きなサイズがあると用途が広がります。

2が参考にしています
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
984:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする