曜日別特売

発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)

発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) - イノアック発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) - イノアック発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) - イノアック発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2) - イノアック
(35件のレビュー)

吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。

用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。密度(kg/m3)25目の粗さ-材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000使用温度範囲-20~70℃内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
使用温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37117351F2-101010001000-20~70℃
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37117376F2-202010001000-20~70℃
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
48857541F2-303010001000-20~70℃
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37117351
2024-07-15
用途: 機械のメンテナンス時

柔らかくて、切りやすいので細かな場所にも貼ることが出来き良かったと思います。

対象商品 : 37117351
2024-01-11
用途: 車内の吸音材として天井へ

10mm厚と制振シートを使用して、車内音がマイルドになった印象です、ウレタンシートの
切断は、ロータリーカッターがお勧めです、カッターナイフはウレタン素材に引っかかって
思うように切れなかったです(コツがあるかも)

1が参考にしています
対象商品 : 37117351
2021-09-29
用途: 車のデッドニング

コペンのドア内張りデッドニングに使用しました
2枚購入したのですが、1枚で足りました
スピーカー交換、ドア本体制振材貼付け、スピーカー背面の吸音材と同時に施工したためどれほどの効果があったのかは、よくわかりません
音量を上げてもビビり音(共振音?)もないので効果があったのかもしれません
残りの1枚は、屋根と内張りの間に使用してみようと思います
少しは防音効果、遮熱効果を期待して

5が参考にしています
対象商品 : 37117376
2021-06-14
用途: 音楽スタジオの吸音材に使用しました。
有限会社楠本木工所不動産業

吸音効果は、発揮していました。
さすがに、音楽用ではないので、狙った周波数だけを吸収させることはできませんでしたが、コストは、抑えれました。調音材を併用すれば、良くなりそうです。

4が参考にしています
対象商品 : 37117351
2021-03-03
用途: 静音BOXに(カッティングプロッタ)
GKY自動車・二輪車・自転車関連業

遮音シートだけでは効果が薄かったので追加で、こちらを購入。
見違えるほど音が減りました。

3が参考にしています
対象商品 : 37117351
2021-03-02
用途: 浅井戸ポンプの防音
ぎをん蘆田

二つ折りにしてポンプを包むように施工しました
やや高音は、残りますが気にならない程度の
音量になり満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 37117351
2021-02-23
用途: 浅井戸ポンプの防音
ぎをん蘆田

二つ折りにしてポンプを包むように施工しました 
やや高音は、残りますが気にならない程度の
音量になり満足しています。

対象商品 : 37117351
2020-10-29
用途: 車両遮音
電気・ガス・熱供給・水道業

車内遮音のため トランクカバー下、リアシート下に貼り付けました。遮音効果はあります。

3が参考にしています
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
760:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする