住友電工
スミマウント上下板無し
空気圧を入れて、防振装置および昇降装置として使用する空気ばねです。
優れた防振効果をもち、低周波数の防振が可能です。
ストロークに比べ取り付け高さが低く、コンパクトです。
用途
防振用途:振動コンベヤ、プレス等振動の大きい機械。
アクチュエーター用途:加圧・昇降用エアシリンダの代用。
機械の保全。
除振・防振。
形状
丸形
材質(金具)
スチール
材質(防振ゴム)
合成天然ゴム
適合用途
防振/除振
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
金具外寸(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37417396
3611490
307-1910
2.3
45~125
135
(ゴムベローズ)205
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37417414
3613490
307-1936
2.8
45~125
180
(ゴムベローズ)257
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
37417432
3612490
307-1928
2.7
45~125
154
(ゴムベローズ)226
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37417457
3614490
307-1944
4.1
45~133
248
(ゴムベローズ)320
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000