IDクランプ

IDクランプ - イマオコーポレーションIDクランプ - イマオコーポレーションIDクランプ - イマオコーポレーションIDクランプ - イマオコーポレーションIDクランプ - イマオコーポレーション

ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法
クランプ力(kN)
質量(g)
適合ワーク径(Φmm)
外径(Φmm)
高さ(mm)
クランプ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37125672MBID02M2×0.41.1104.1~7.42010.77.4
10,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
37121463MBID04M4×0.74.2457.1~12.429.721.812.4
10,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
37121481MBID06M6×18.46012.2~14.231.524.914.2
10,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
37121506MBID08M8×1.25119513.5~2037.524.920.0
11,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37121524MBID10M10×1.52019018~275028.627.0
16,900
15,980
17,578(税込)
当日出荷
37121542MBID12M12×1.752630023~35.35631.835.3
21,400
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
37121567MBID16AM16×24457029.3~4269.539.642.0
27,300
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
37121585MBID16BM16×24475029.3~51.575.539.651.5
28,800
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
37121603MBID16CM16×244180029.3~77.7107.545.577.7
47,000
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
37121621MBID16DM16×244290029.3~103132.945.5103.0
75,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする