アジャストトークランプ

アジャストトークランプ - イマオコーポレーションアジャストトークランプ - イマオコーポレーションアジャストトークランプ - イマオコーポレーションアジャストトークランプ - イマオコーポレーション

クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。
下方向へ確実なクランプができます。

内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容締付トルク(N・m)
クランプ力(kN)
質量(g)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37121725MBATC08A288.910019.115.854.9
12,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
37121743MBATC12A881722528.515.885.6
15,300
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
37121761MBATC16A1352692038.141.296.5
43,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする