曜日別特売

オイルレベルゲージ

オイルレベルゲージ - ムサシ

耐油性、耐熱、耐圧力、密封性などの特性を備え、装着は簡単です。

仕様打ち込み式、日の丸タイプ耐熱温度(℃)110内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(g)
取付穴径(Φmm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37122565OLG-20N310-300575.42020
オープン
取扱い終了
代替品有
37122601OLG-25N310-302178.32525
オープン
取扱い終了
代替品有
37122644OLG-30N310-3048812.93030
オープン
取扱い終了
代替品有
37122687OLG-35N310-3064816.33535
オープン
取扱い終了
代替品有
37122723OLG-40N310-30811022.24040
オープン
取扱い終了
代替品有
37122741OLG-45N310-30991028.84545
オープン
取扱い終了
代替品有
37122766OLG-50N310-31021238.55050
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37122565OLG-20N33053833OLG-20NOLG-20N オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業 33053833オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型武蔵オイルシール工業1個
429
税込472
注文コードが変更になりました
37122601OLG-25N33053842OLG-25NOLG-25N オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業 33053842オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型武蔵オイルシール工業1個
469
税込516
注文コードが変更になりました
37122644OLG-30N33053851OLG-30NOLG-30N オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業 33053851オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型武蔵オイルシール工業1個
648
税込713
注文コードが変更になりました
37122687OLG-35N33053867OLG-35NOLG-35N オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業 33053867オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型武蔵オイルシール工業1個
799
税込879
注文コードが変更になりました
37122723OLG-40N33053876OLG-40NOLG-40N オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業 33053876オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型武蔵オイルシール工業1個
998
税込1,098
注文コードが変更になりました
37122741OLG-45N33053885OLG-45NOLG-45N オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業 33053885オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型武蔵オイルシール工業1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
37122766OLG-50N33053894OLG-50NOLG-50N オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型 武蔵オイルシール工業 33053894オイルレベルゲージ 外径ツバナシ型武蔵オイルシール工業1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29

オイルポッド窓/オイル栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする