カムスクリュー

カムスクリュー - イマオコーポレーションカムスクリュー - イマオコーポレーション

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。

内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじ長さ(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ寸法
質量(g)
径(Φmm)
ねじ長さ(mm)
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37122784MBCS04M4×0.715.5103
840
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
37122802MBCS06M6×138.0124
950
949
1,044(税込)
当日出荷
37122827MBCS08M8×1.25810.3165
950
939
1,033(税込)
当日出荷
メーカー直送
37122845MBCS10M10×1.51412.5207
1,040
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
37122863MBCS12M12×1.752516.6258
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
37122881MBCS16M16×25520.53012
3,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする