イマオコーポレーション
クロスノブ
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)
FC200
種類
十字形
穴径(Φmm)
(センター穴)5
取付部
下穴
色(本体)
ブラック
穴深さ(mm)
(センター穴)10
材質(取付部)
FC200
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
外径(Φmm)
ノブ高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37123667
CK40C
169-0558
80
40
25
¥
480
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37123721
CK50C
169-0566
145
50
32
¥
610
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37123782
CK63C
169-0574
270
63
40
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37123843
CK80C
169-0582
550
80
50
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください