イマオコーポレーション
クロスノブ
手になじむ十字型のノブです。
材質(本体)
FC200
材質(取付部)
FC200
取付部
めねじ
種類
十字形
表面処理(本体)
粉体焼付塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法Lf(mm)
寸法S(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37123703
CK40T
40
18
25
14
13
M8
14
¥
480
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
37123764
CK50T
50
22
32
18
18
M10
18
¥
610
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37123825
CK63T
63
26
40
22
23
M12
22
¥
820
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37123886
CK80T
80
35
50
28
28
M16
30
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください