イマオコーポレーション
ダブルエッジクランプ
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ねじ寸法
クランプ力(kN)
質量(g)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37124245
MBDE02
6.1~6.7
M2×0.4
0.8
1
6.9
8.1
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
37124263
MBDE025
9.1~10
M2.5×0.45
1.3
5
9.7
11.9
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37124281
MBDE04
12.3~13.2
M4×0.7
2.2
12
14.5
15.9
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
37124306
MBDE06
18.6~20.3
M6×1
6.6
35
19.0
23.8
¥
3,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37124324
MBDE08
24.8~26.9
M8×1.25
11
85
25.9
31.7
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37124342
MBDE12
37.3~39.9
M12×1.75
15
290
38.6
47.6
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37124367
MBDE16
49.7~53
M16×2
26
700
51.5
63.5
¥
24,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください