イマオコーポレーション
ダブルエッジクランプ(セルフカット)
六角レンチによる締め付けで、一度に2個のワークをクランプできます。
ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
ねじ寸法
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37124385
MBDES04
28.6~30.7
12.7
15.7
M4×0.7
15
¥
4,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37124403
MBDES06
38.1~40.3
19.1
23.9
M6×1
50
¥
5,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37124421
MBDES08
50.8~54.1
25.4
31.8
M8×1.25
115
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
37124446
MBDES12
76.2~80.3
38.1
47.5
M12×1.75
390
¥
23,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37124464
MBDES16
101.6~106.6
50.8
63.5
M16×2
930
¥
41,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください