曜日別特売

フィックスチャークランプ

フィックスチャークランプ - イマオコーポレーションフィックスチャークランプ - イマオコーポレーションフィックスチャークランプ - イマオコーポレーションフィックスチャークランプ - イマオコーポレーションフィックスチャークランプ - イマオコーポレーション

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。

内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
ねじ寸法M
クランプ力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37125191MBFC043.80.382.89.50.230.537.93M4×0.70.9
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
37125216MBFC067.80.54.8110.40.615.94M6×13.5
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37125234MBFC0810.20.54.6150.40.620.65M8×1.253.5
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
37125252MBFC1010.20.636.4190.530.7320.67M10×1.58.8
1,710
1,698
1,868(税込)
当日出荷
37125277MBFC1212.719.5231125.48M12×1.7517
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
37125295MBFC16151.2712.7281.221.3230.112M16×226
4,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
75855911MBFC06-SUS7.80.54.8110.40.615.94M6×13.5
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
75855927MBFC08-SUS10.20.56.4150.40.620.65M8×1.253.5
4,300
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする