イマオコーポレーション
ベンリック スイングクランプ(レバーなし・右旋回)
レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプ
レバー付なし
回転方向
右回転用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37125794
QLSW200NR
292-6580
1.8
660
M8×1.25
12
¥
35,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37125776
QLSW150NR
292-6563
1.2
295
M6×1
8
¥
16,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください