イマオコーポレーション
ベンリック スイングクランプ(レバーなし・左旋回)
レバー(別売)操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
タイプ
レバー付なし
回転方向
左回転用
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37125837
QLSW200NL
292-6598
1.8
660
M8×1.25
12
¥
39,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37125812
QLSW150NL
292-6571
1.2
295
M6×1
8
¥
16,900
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください