イマオコーポレーション
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)
レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
回転方向
右回転用
タイプ
レバー付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レバー荷重(N)
寸法A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
適合プレート
クランプ力(kN)
寸法V(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
質量(g)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37125855
QLSW150R
150
32
30
46
18
30
10
32
8
14
25
M6×1
15
17
51
M5×0.8
20
QLSW150-P
0.8
73
57.5
M4×0.7-8L
320
1.2
¥
28,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37125873
QLSW200R
200
45
40
63
25
38
13
40
12
16
32
M8×1.25
20
22.5
69.5
M6×1
25
QLSW200-P
1.2
107
78.1
M6×1-12L
710
1.8
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください