曜日別特売

ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回)

ベンリック スイングクランプ(レバー付き・左旋回) - イマオコーポレーション

レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。

タイプレバー付回転方向左回転用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37125916QLSW200L292-65551.8710M8×1.2512
41,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
37125891QLSW150L292-65391.2320M6×18
18,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37125891QLSW150L38520395QLSW150LQLSW150L QLSW スイングクランプ イマオコーポレーション 38520395QLSW スイングクランプイマオコーポレーション1個
26,980
税込29,678
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする