イマオコーポレーション
ベンリック プッシュクランプ(レバーなし)
レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。
シンプルで機能的な治具構築を実現します。
旋回方向は右です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
クランプ力(kN)
質量(g)
ストローク(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37126056
QLPU150NR
M4×0.7
3
75
1.7
25
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37126074
QLPU200NR
M6×1
4
150
2.5
32
¥
21,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください