イマオコーポレーション
ベンリック プッシュクランプ(レバー付き)
レバー操作によりボス部が押し出されクランプします。
シンプルで機能的な治具構築を実現します。
旋回方向は右です。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付ねじ
クランプ力(kN)
質量(g)
ストローク(mm)
高さ(mm)
回転半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37126092
QLPU150R
M4×0.7
3
100
1.7
25
(レバー)69.5
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
37126117
QLPU200R
M6×1
4
200
2.5
32
(レバー)103.0
¥
24,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください