イマオコーポレーション
ベンリック 引込みクランプ(レバーなし)
レバー操作により引込んでクランプします。
治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。
旋回方向は右です。
材質(レバー部)
S45C
材質(握り)
ABS樹脂
材質(本体)
SC440
色(握り)
ブラック
熱処理(本体)
焼入焼戻
表面処理(レバー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワークの厚み公差(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法d2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法M1(mm)
クランプ力(kN)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
質量(g)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37126257
QLPD150NR
±0.3
40
8(G6)
13.5
5(F7)
24.5
10
M5×0.8
0.9
32(±0.01)
M4×0.7-8L
220
1.5
¥
27,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37126275
QLPD200NR
±0.5
50
12(G6)
18
8(F7)
30.7
13
M6×1
2.5
40(±0.01)
M6×1-9L
420
2.0
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください