イマオコーポレーション
ベンリック 引込みクランプ(レバー付き)
レバー操作により引込んでクランプします。
治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。
旋回方向は右です。
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
材質(レバー部)
S45C
材質(握り)
ABS樹脂
材質(本体)
SC440
色(握り)
ブラック
熱処理(本体)
焼入焼戻
表面処理(レバー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワークの厚み公差(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法d2(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法M1(mm)
クランプ力(kN)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
質量(g)
ストローク(mm)
回転半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37126293
QLPD150R
±0.3
40
8(G6)
13.5
5(F7)
24.5
10
M5×0.8
0.9
32(±0.01)
M4×0.7-8L
245
1.5
(レバー)76.5
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
37126311
QLPD200R
±0.5
50
12(G6)
18
8(F7)
30.7
13
M6×1
2.5
40(±0.01)
M6×1-9L
470
2.0
(レバー)111.5
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください