曜日別特売

アルミフレーム6060タイプ

アルミフレーム6060タイプ - ヤマト(機構部品)
用途
中荷重用の構造物。
マシン液晶洗浄装置等のフレーム。
一般セット機架台。
形状正方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数2列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)60サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)1140.92内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37127395YF-6060-6-12001200
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
37127413YF-6060-6-300300
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
37127431YF-6060-6-450450
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37127456YF-6060-6-600600
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37127474YF-6060-6-900900
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする