ヤマト(機構部品)
アルミフレーム4080タイプ
用途
重荷重用の構造物。
マシン、コンベヤ等のフレーム。
形状
長方形
高さ(mm)
80
材質(本体)
アルミニウム
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
面取
なし
フレーム幅(mm)
40
サイズ(mm)
40×80
表面処理(本体)
白アルマイト
ボルト寸法
8mm
断面積(mm
2
)
951
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37127492
YFL-4080-8-1200
1200
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌日出荷
返品不可
37127517
YFL-4080-8-300
300
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
37127526
YFL-4080-8-450
450
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37127544
YFL-4080-8-600
600
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37127562
YFL-4080-8-900
900
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
950
/
税込
¥
1,045
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,400
/
税込
¥
2,640