ヤマト(事務用品)
ヤマト キャスター・アジャストボルト取付用フットベース
一枚でアジャストボルトとキャスターの両方を取り付けられます。
用途
アルミ架台の底部に取り付けて使用。
内容量
1個
注意
※取付用キャップボルトはお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31263699
YFBC-3030-6
YF-3030-6
466-4124
125
1.107
9
¥
7,022
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31263708
YFBC-4040-8
YF-4040-8
466-4141
150
2.125
12
¥
9,486
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31263717
YFBC-6060-6
YF-6060-6
466-4159
150
2.124
12
¥
10,734
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37417597
YFBC-3030-6
YF-3030-6
466-4124
125
1.107
9
オープン
取扱い終了
37417606
YFBC-4040-4
YFL-4040-4
466-4132
125
1.107
9
オープン
取扱い終了
37417615
YFBC-4040-8
YF-4040-8
466-4141
150
2.125
12
オープン
取扱い終了
37417624
YFBC-6060-6
YF-6060-6
466-4159
150
2.124
12
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください