レベルフットベース

レベルフットベース - ヤマト(機構部品)レベルフットベース - ヤマト(機構部品)レベルフットベース - ヤマト(機構部品)レベルフットベース - ヤマト(機構部品)レベルフットベース - ヤマト(機構部品)レベルフットベース - ヤマト(機構部品)
(1件のレビュー)
用途アルミ架台の底部に取り付けて使用。高さ(mm)12内容量1個
注意
※取付用キャップボルトはお客様にてご用意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
幅(mm)
奥行(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37128131YFB-2040-4YF2040-4204065
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
37128147YFB-3060-6YF3060-63060137
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
37128156YFB-4080-8YF(L)4080-84080255
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37128165YFB-6060-6YF6060-66060290
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37128156
2016-01-28
用途: 試作品製作用

ねじ孔貫通しレベル調整量が更に多く散れると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする