曜日別特売

EPスノコ

EPスノコ - サンコー(三甲)EPスノコ - サンコー(三甲)
(4件のレビュー)

軽くて持ち運びが容易です。
縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。
表面がアーチ状になっており水はけが良好です。
床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。
カッターナイフなどで簡単に切断できます。

用途工場内の作業現場、プールサイド等。ブルー材質EPP20倍幅×長さ(mm)600×890トラスコ品番293-1761種別780011BL00厚さ(mm)33質量(g)680外寸(mm)905×595×34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3712912778001100BLEP
3,780
3,598
3,958(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37129127
2024-05-20
用途: 漁業作業に使用
農・林・水産業

コンクリートの上で、漁業作業の立ち仕事で使っています。足腰負担軽減と高さ増しとして、女性から感謝されます。
丈夫で、連結可能、ずれない、軽いと良いです。
若干料金高いですが。何年ももてば良いですが

対象商品 : 37129127
2020-05-23
用途: 軽貨物の荷台に敷く
運輸・通信業

本来の用途とは違う使い方をしています。軽貨物の荷台に、四枚敷くと、ぴったり収まります。載せた貨物が滑らなくて良いです。実物は、もっと
明るい色なので汚れたら目立つかもしれないですね。

対象商品 : 37129127
2018-05-23
用途: 更衣室の足元用
大城興業株式会社運輸・通信業

更衣室用一人サイズのスノコを探していました。
商品説明にカッター等で切断できると記載されていたので、
お風呂マットの様な柔らかめで乗ったら少し沈む感じかな?と思っていましたが、
しっかりした造りで乗っても足元が沈んだりしません。
造りはしっかり、でも軽いのでスノコを持ち上げたり立て掛けたり掃除の際とても楽で助かっています。

対象商品 : 37129127
2017-09-12
用途: 下駄箱の前
教育・研究機関

ソフトタイプなので踏んだときに騒音が発生しにくいです。軽くて移動しやすいし、連結もしやすいようになっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする