シーティーアンカー用ハンドホルダー

シーティーアンカー用ハンドホルダー - サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダー - サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダー - サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダー - サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダー - サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダー - サンコーテクノ
(7件のレビュー)

シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。

用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入材質スチール内容量1本
全6種類を絞り込む
適合サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ径
全長(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37131202CT-20HM6145M6、W1/4
900
659
725(税込)
当日出荷
10238541CT-25HM8150M8・W5/16
1,020
789
868(税込)
当日出荷
10238557CT-30HM10160M10・W3/8
1,250
779
857(税込)
当日出荷
10238566CT-40HM12155M12・W1/2
1,520
949
1,044(税込)
当日出荷
37131227CT-50HM16170M16、W5/8
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
10238952GT-3030HM10145W3/8
1,250
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10238541
2024-04-14
用途: アンカー固定に

なんとなくシーティーアンカーと一緒に購入してしまいましたが、
一回使っただけで先端に傷が付く様な材質の物なので、専用工具って言うほどの物でもなく、わざわざ持っていても意味が無い物だったなと感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 37131202
2020-06-01
用途: アンカー打設

SDSタイプより値段が安いので、予備で1本購入しました。

対象商品 : 10238557
2019-06-21
用途: 使いやすい
不動産業

便利な事に先端後方部に穴があり、落下防止紐がつけられる。

1が参考にしています
対象商品 : 37131202
2019-05-27
用途: アンカーの打ち込み
教育・研究機関

m6アンカーなので少し不安はあったのですが、現在のところ全く心配は不要でした。

対象商品 : 10238557
2019-02-12
用途: アンカー打ち込み

専用品なので使いやすかった。
表面処理をしていないのか、すぐにサビてしまうのは残念です。

対象商品 : 37131202
2017-09-18
用途: 機器設置時
建設業・工事業

安心して作業ができるが、強度に問題有りか 少し曲がった

3が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 10238557
2015-05-18
用途: 機械設備設置工事
MSG

使いやすいです 何種類も使うので、本体に何ミリ用か大きく印字か、色付けしてもらえると工具箱から選択しやすいです

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする