プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製)

プラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) - サンコーテクノプラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) - サンコーテクノプラグボルト オールプラグ(打込み式・ビス スチール製) - サンコーテクノ
(3件のレビュー)

ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。

用途
コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
材質スチール適合材コンクリート
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm2時の値です。
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
取付厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37417764SPS-4X251箱(100本)425(コンクリート)430(最大)5
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37417773SPS-5X351箱(100本)535(コンクリート)540(最大)5
3,000
2,898
3,188(税込)
当日出荷
37417782SPS-5X501箱(100本)550(コンクリート)555(最大)20
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
37417807SPS-6X501箱(100本)650(コンクリート)656(最大)20
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37417816SPS-6X751箱(100本)675(コンクリート)681(最大)45
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
37417825SPS-8X1001箱(50本)8100(コンクリート)8110(最大)65
5,000
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
37417791SPS-6X351箱(100本)635(コンクリート)641(最大)5
4,600
取扱い終了
代替品有
37417834SPS-8X751箱(50本)875(コンクリート)885(最大)40
3,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37417791SPS-6X3542896174SPS-6×35SPS-6X35 オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ 42896174オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ1箱(100個)
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
37417834SPS-8X7542896147SPS-8X75SPS-8X75 オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ 42896147オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ1箱(50個)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37417773
2022-09-10
用途: LGS間仕切り
村瀬建装建設業・工事業

打ち込み作業で、固定できるので便利でした。
しっかりと固定出来ました。

対象商品 : 37417816
2018-04-26
用途: コンクリート下地の木工事
建設業・工事業

ビスとカールが1つになっているので、
固定したい木材の上から一気に穴を空けて使用できるので、便利です。
ただ、カール部が少し柔らかいので、木部貫通しにくい時が有り、木部穴空け時に
コツが必要?私だけかも?
コスト的にも気に入ってます。

対象商品 : 37417791
2016-02-09
用途: L金具を止めるため
サービス業

打ち込みなのて゜ビスを回す手間なく時間短縮になる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
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
2173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする