サンコーテクノ
オールプラグステンレス
ハンマーで打つだけの簡単施工です。
ドライバー1本で取り外しも自在です。
安定した保持力を発揮します。
用途
コンクリート用。
笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。
材質
ステンレス
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm
2
時の値です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
取付厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37417843
SPS-4X25S
1箱(100本)
4
25
(コンクリート)4
30
(最大)5
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
37417852
SPS-5X35S
1箱(100本)
5
35
(コンクリート)5
40
(最大)5
¥
4,100
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
37417861
SPS-5X50S
1箱(100本)
5
50
(コンクリート)5
55
(最大)20
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
37417886
SPS-6X50S
1箱(100本)
6
50
(コンクリート)6
56
(最大)20
¥
6,300
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
42896113
SPS-6X35S
1箱(100個)
-
-
-
-
-
¥
5,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください