TRUSCO
グリップアンカー M16X60mm
施工面が平らとなるため、機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
用途
軽天工事、仮設足場取り付け、コンクリート型枠工事、配線・配管吊り金具取り付けなどに。
ねじの呼び
M16
外径(mm)
21.5
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
25
ドリル径(Φmm)
22.0
トラスコ品番
329-0034
材質
スチール
質量(g)
243.2
下穴径(Φmm)
22
表面処理
3価ホワイト
最大引張荷重(kN)
33.3
穿孔深さ(mm)
68
内容量
1パック(2個)
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/m
2
時の値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37294783
E5846345_GA-16MBT
¥
860
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください