サンコーテクノ
トルコンアンカーAW
ドームワッシャーのつぶれで適性トルクが確認できます。
ねじの呼びと本体径が同径です。
窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。
用途
コンクリート用。
仕様
締めつけ方式
適合材
コンクリート
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm
2
時の値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
外径(mm)
全長(mm)
ドリル径(Φmm)
穿孔深さ(mm)
ナット二面幅(mm)
ナット全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37417913
AW-3050-BW
1箱(50本)
(六角高ナット)W3/8
10
102
10
60
14
40
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
37417667
AW-4060-BW
1箱(25本)
(六角高ナット)W1/2
12
131
12
80
19
50
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください