ポップリベット・ファスナー
POPリベット
リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
用途
自動車板金、電機板金等。
材質
アルミ
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37132426
AD45ABS
217-1287
0.572
3.2
3.3
11.2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132444
AD46ABS
217-1295
0.611
3.2
3.3
12.7
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
37132462
AD48ABS
217-1317
0.654
3.2
3.3
15.9
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132487
AD56ABS
217-1384
0.992
4.0
4.1
13.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132505
AD58ABS
217-1406
1.046
4.0
4.1
16.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132523
AD66ABS
217-1457
1.496
4.8
4.9
14.0
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37132541
AD68ABS
217-1473
1.693
4.8
4.9
17.2
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください